DFC-10-20-P-A-KF Mini-Führungseinheit, Bauform DFC

DFC Mini-Führungszylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DFC-10-20-P-A-KF
Rubix:428946
Hersteller:189476
EAN:4052568150211
DFC-10-20-P-A-KF Mini-Führungseinheit, Bauform DFC

Technische Zusammenfassung

Typmini-führungsaktor
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DFC-10-20-P-A-KF Mini-Führungseinheit, Bauform DFC


Mini-Führungszylinder DFC-10-20-P-A-KF für Positionserkennung, mit Kugelführung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=15 mm, Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Mini-Führungszylinder DFC-10-20-P-A-KF für Positionserkennung, mit Kugelführung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=15 mm, Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht140,58 g
Typmini-führungsaktor
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße10
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
478,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
569,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage