10X1098 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Delta Klassisch Z

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:Z43 10x1098Li Z1120 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739233
Hersteller:962060430
EAN:5414465320200
10X1098 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Technische Zusammenfassung
Profilz/10
Riemenbezeichnungz43
Innenlänge1098 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10X1098 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilz/10
Riemenbezeichnungz43
Innenlänge1098 mm
Außenlänge1136 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Richtlänge1120 mm
Querschnitt10 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,83 exkl. MwSt.
/ Stück
5,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen