DAMS-K-V1-80-V-R3 Schwenkflansch DAMS-K-V1-80-V-R3

DAMS Schwenkflansch

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DAMS-K-V1-80-V-R3
Rubix:1804812
Hersteller:1556588
EAN:4052568239374
DAMS-K-V1-80-V-R3 Schwenkflansch DAMS-K-V1-80-V-R3
Technische Zusammenfassung
Typschwenkflansch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DAMS-K-V1-80-V-R3 Schwenkflansch DAMS-K-V1-80-V-R3


Schwenkflansch DAMS-K-V1-80-V-R3 bei parallelem Motoranbau, für sphärische Lagerung. Baugröße=80, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=3, Max. Anziehdrehmoment=30 Nm, Produktgewicht=1240 g, Werkstoffhinweis=RoHS konform

Technische Informationen


Attribute
Typschwenkflansch
Zolltarifcode83024900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
381,86 exkl. MwSt.
/ Stück
454,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage