Referenzen
Fischer:536267
Rubix:3830965
Hersteller:DHM 160 A2
EAN:4048962247077

Produktdetails : DHM 160 A2 Dämmstoffhalter, Edelstahl
Der brandschutzgeprüfte Metall-Dämmstoffhalter für feuerwiderstandsfähige Dämmplatten
• Einfache Schlagmontage spart Zeit und Kosten
• Edelstahlversion A2 für Nass- und Außenbereich
Der fischer Dämmstoffhalter Metall DHM A2 wird einfach mit dem Hammer eingeschlagen. Die Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand. Dank der erreichten Feuerwiderstandsdauer F 120 wir die Verwendung bei Anforderungen an die Feuerwiederstandsauer ermöglicht. Die Edelstahlversion DHM A2 ist für Anwendungen im Nass- und Außenbereich geeignet. Mit dem Dämmstoffhalter können Sie beispielsweise Stein- und Glaswolle, Schaumglasplatten sowie Holzwolleleichtbauplatte befestigen.
Funktion:
• Der Dämmstoffhalter wird in Durchsteckmontage mit dem Hammer eingeschlagen
• Der Federstahl verspannt sich beim Einschlagen im Verankerungsgrund
• Zur Befestigung von weichen Dämmstoffen den separat erhältlichen Teller DTM 80 verwenden
Stärken
• Der Metall-Dämmstoffhalter erreicht die Feuerwiderstandsdauer F 120. Dies ermöglicht die Verwendung bei Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer
• Der separat erhältliche Teller DTM 80 für weiche Dämmstoffe vereinfacht die Lagerhaltung und minimiert die Kosten
• Die einfache Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand
• Die Schaftgeometrie erlaubt in Porenbeton das Setzen ohne Vorbohren und spart einen Arbeitsschritt
• Edelstahlversion DHM A2 aus 1.4301, für Anwendungen im Nass- und Außenbereich
Anwendungen
• Mineralwolle
• Holzwolleleichtbauplatten
• Schaumglasplatten
• Polystyrolplatten
• Kokosmatten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | dhm |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
720,73 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
857,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





