K1057.0830602081 Fussplatte, Typ:B, Zink
FUßPLATTE, TYP B, ZINK SCHWARZ PULVERBESCHICHTET
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1057.0830602081
Rubix:3746844
Hersteller:K1057.0830602081
EAN:4059245327591
Dokumente
Produktdetails : K1057.0830602081 Fussplatte, Typ:B, Zink
Werkstoff: Zinkdruckguss. Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet. Bestellbeispiel: K1057.0630601081 Hinweis: Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen. Mit Nutensteinen kann die Fußplatte auch seitlich an die Profile angeschraubt werden.
Werkstoff: Zinkdruckguss. Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet. Bestellbeispiel: K1057.0630601081 Hinweis: Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen. Mit Nutensteinen kann die Fußplatte auch seitlich an die Profile angeschraubt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fussplatte |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

