FCA 41 FVZ-300 Auslegerkonsole

Auslegerkonsole FCA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:517411
Rubix:3830359
Hersteller:FCA 41/2,5 - 300 fvz
EAN:4048962145274
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : FCA 41 FVZ-300 Auslegerkonsole


FUS-Profile mit angeschweißter Grundplatte zur direkten Montage an den Untergrund.
• Brandprüfbericht nach MLAR/EN 13501 • Abgestuftes Längensortiment • Unterschiedliche Lochgeometrie • Hohe Montageflexibilität Die Auslegerkonsole FCA ist als zweites Basiselement des Schienensystems FUS für die Befestigung von Installationen wie Rohrtrassen entlang der Wand geeignet. Die Auslegerkonsole wird durch die um 90° zueinander gedrehten Langlöcher in der Grundplatte direkt am Untergrund befestigt. fischer bietet Standardlängen von 200 - 1000 mm, ein Ablängen ist somit nicht notwendig. Dies spart Zeit und Kosten. Der Brandschutznachweis nach MLAR/EN13501 bietet ein Plus an Sicherheit.

Stärken

• Das abgestufte Längensortiment lässt eine optimale Anpassung an die Anwendung zu • Die stabile Grundplatte der Konsole bietet einer belastbaren Konstruktion sicheren Halt • Die um 90° zueinander gedrehten Langlöcher der Grundplatte erlauben eine einfache Ausrichtung der Konsole • Die ausgeprägte Verzahnung in der Schiene bietet der Schiebemutter zur Aufnahme hoher Querlasten sicheren Halt z. B. bei der vertikalen Montage

Anwendungen

• Schnelle und einfache Montage von z. B. Rohrtrassen entlang der Wand • Zur Anwendung im trockenen Innenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typfca
Werkstoffstahl
Endbearbeitungverzinktes metall
39,64 exkl. MwSt.
/ Stück
47,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage