K2189.12080509 Halter für Flächenelement, Kunststoff

HALTER FÜR FLÄCHENELEMENT, KUNSTSTOFF SCHWARZ, KOMP:STAHL, VERZINKT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2189.12080509
Rubix:3747054
Hersteller:K2189.12080509
EAN:4059245921379
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typb

Dokumente

Produktdetails : K2189.12080509 Halter für Flächenelement, Kunststoff


Werkstoff: Halter Kunststoff PA, glasfaserverstärkt. Mutter Stahl. Ausführung: Halter schwarz oder grau ähnlich RAL 7042. Mutter verzinkt. Bestellbeispiel: K2189.11080508 Hinweis: Die Halter ermöglichen eine einfache Befestigung von Flächenelementen an Aluminiumprofilen. Der Halter kann an einer beliebigen Position in die Profilnut eingeschwenkt werden. An diesen Halter können leichte Flächenelemente aus Kunststoff (Acrylglas, Verbundplatten) oder Verkleidungsbleche montiert werden. Dazu müssen die Flächenelemente mit einer Bohrung versehen werden, über die sie mit dem Halter verschraubt werden. Die Mutter im Halter ist über ein Langloch verschiebbar, so dass ein gewisser Toleranzausgleich möglich ist. Auf den Halter können zusätzlich Distanzstücke aufgesteckt werden. Damit stehen verschiedene Abstandsmaße zur Profilkante zur Verfügung, um unterschiedlich dicke Flächenelemente bündig mit dem Aluminiumprofil zu verschrauben.

Technische Informationen


Attribute
Typb
1,75 exkl. MwSt.
/ Stück
2,08 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage