K1281.905 Fixierstück, Polyamid

FIXIERSTÜCK POLYAMID, SCHWARZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1281.905
Rubix:2062306
EAN:4059245317363
K1281.905 Fixierstück Polyamid, Schwarz

Technische Zusammenfassung

Typfixierstück

Dokumente

Produktdetails : K1281.905 Fixierstück, Polyamid


Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1281.080 Hinweis: Zur Befestigung von Sensoren und Endschaltern an Aluminiumprofilen oder Flächenelementen. Für Aluminiumprofile stehen Fixierstücke für verschiedene Nutgrößen zur Verfügung. Das Fixierstück bietet eine formschlüssige Verdrehsicherung und ist im Raster von 15° Schritten einstellbar. Ohne Fixierstück ist der Sensorhalter stufenlos im Winkel einstellbar. Zeichnungshinweis: 1) Fixierstück.
Werkstoff: Polyamid glasfaserverstärkt. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K1281.080 Hinweis: Zur Befestigung von Sensoren und Endschaltern an Aluminiumprofilen oder Flächenelementen. Für Aluminiumprofile stehen Fixierstücke für verschiedene Nutgrößen zur Verfügung. Das Fixierstück bietet eine formschlüssige Verdrehsicherung und ist im Raster von 15° Schritten einstellbar. Ohne Fixierstück ist der Sensorhalter stufenlos im Winkel einstellbar. Zeichnungshinweis: 1) Fixierstück.

Technische Informationen


Attribute
Typfixierstück
0,19 exkl. MwSt.
/ Stück
0,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen