DAMENHOSE PULSSCHLAG DBL/ANT 44 PP604308644
DAMENHOSE PULSSCHLAG PP6043092
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:KÜB-2124 5353-4897-44
Rubix:1912503
EAN:4053813264998

Produktdetails : DAMENHOSE PULSSCHLAG DBL/ANT 44 PP604308644
Unglaublich stark, rundum verlässlich
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 260 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funkiton
● 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
● Rechts: 1 lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
● Links: 1 Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
● Schlitz mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
● Belastungspunkte mit Riegel gesichert
● Elastischer Bundeinsatz
● Von oben befüllbare Kniepolstertaschen aus CORDURA®, zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit KÜBLER Knieschutzpolster
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Schiffbau, Logistik, Maschinenbau, KFZ-Mechaniker
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Gewicht: 260 g/m²
● Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
● 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funkiton
● 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss
● Rechts: 1 lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
● Links: 1 Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones
● Schlitz mit Reißverschluss
● Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
● Belastungspunkte mit Riegel gesichert
● Elastischer Bundeinsatz
● Von oben befüllbare Kniepolstertaschen aus CORDURA®, zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit KÜBLER Knieschutzpolster
● Kontrast- und Reflexelemente
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Schiffbau, Logistik, Maschinenbau, KFZ-Mechaniker
dunkelblau/anthrazit, Größe 44
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 380x280x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 680 g |
| Farbe | anthrazit |
| Größe | 44 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Werkstoff | 65% polyester, 35% baumwolle |
| Zolltarifcode | 62034311000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
44
