DAMEN T-SHIRT CLASSIC WS 2XL PP62350512XL, Piqué 100% Baumwolle, 200 g/m²
Damen T-Shirt Classic 127
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:127-001-008
Rubix:2689283
Hersteller:0127001008
EAN:4045981044441

Produktdetails : DAMEN T-SHIRT CLASSIC WS 2XL PP62350512XL, Piqué 100% Baumwolle, 200 g/m²
Klassisch, mit feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt
● Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Beruflich, privat
weiß, Größe 2XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 2xl |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
