DAMEN FLEECEJA. CHURCHILL GR MEL. L PP6252041L
Damen Strickfleecejacke Churchill
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:236-015-006
Rubix:2690504
Hersteller:0236015006
EAN:4045981164989

Produktdetails : DAMEN FLEECEJA. CHURCHILL GR MEL. L PP6252041L
Sportiv, mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten und Schultern
● Material: Strickfleece und Softshell aus 100 % Polyester
● Gewicht: 280 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Atmungsaktiv, Anti-Pilling-Ausrüstung
● Zwei-Wege-Frontreißverschluss, seitliche Reißverschlusstaschen
● Elastische Saum- und Ärmelbündchen
● Reißverschluss-Ärmeltasche am linken Ärmel
● YKK- Reißverschlüsse
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 30 °C
● Textilveredelung: nur Stickerei Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereich
● Material: Strickfleece und Softshell aus 100 % Polyester
● Gewicht: 280 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Atmungsaktiv, Anti-Pilling-Ausrüstung
● Zwei-Wege-Frontreißverschluss, seitliche Reißverschlusstaschen
● Elastische Saum- und Ärmelbündchen
● Reißverschluss-Ärmeltasche am linken Ärmel
● YKK- Reißverschlüsse
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 30 °C
● Textilveredelung: nur Stickerei Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereich
grau meliert, Größe L
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | l |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
