Sicherheitsschuhe Damen Uvex 8562843, EU Schuhgröße: 43 | Farbe: Grau | Schafthöhe: Niedrig
Damen-Sicherheitshalbschuh UVEX 1 ladies 85628 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:8562843
Rubix:2706676
Hersteller:8562843
EAN:4031101558387

Produktdetails : 8562 S2 SRC W11 GRAU-PINK GR. 43 Sicherheitshalbschuh uvex 1 ladies m. xenova Kunststoffkappe
Perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort
• Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial (chromallergiker-geeignet)
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Elastischer Senkel mit Schnellarretierung (Standardsenkel beiliegend)
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: grau/pink
• Schutzklasse: S2 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
• Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial (chromallergiker-geeignet)
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Elastischer Senkel mit Schnellarretierung (Standardsenkel beiliegend)
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: grau/pink
• Schutzklasse: S2 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 43
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 43 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | grau |
| Hauptmaterial | mikrovelours |
| Werkstoff | schaft aus wasserabweisendem und atmungsaktivem hightech-mikrovelours. |
| Herkunftsland | IT |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,58 € exkl. MwSt.
/ Paar
117,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
