Referenzen
Hakro:251-005-003
Rubix:2690599
Hersteller:0251005003
EAN:4045981111167

Produktdetails : DAMEN LOFTJACKE REGINA SW XS PP6254047XS
Modisch und wärmend, mit elastischen Ärmelabschlüssen
● Material: Micro-Ripstop und Wattierung aus 100 % Polyester
● Passform: Regular Fit
● Atmungsaktiv
● Seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, Innentasche
● Weitenverstellbarer Bund mit Tunnelkordelzug und Stoppern
● Zip-IN-System: Loftjacke kann mit der HAKRO Activejacke Housten zu einer wetterfesten und atmungsaktiven 3-in-1-Kombijacke verbunden werden
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich: Mittelschicht bei kalten Temperaturen, Innen- und Außenbereich
● Material: Micro-Ripstop und Wattierung aus 100 % Polyester
● Passform: Regular Fit
● Atmungsaktiv
● Seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss, Innentasche
● Weitenverstellbarer Bund mit Tunnelkordelzug und Stoppern
● Zip-IN-System: Loftjacke kann mit der HAKRO Activejacke Housten zu einer wetterfesten und atmungsaktiven 3-in-1-Kombijacke verbunden werden
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 30 °C Anwendungsbereich: Mittelschicht bei kalten Temperaturen, Innen- und Außenbereich
schwarz, Größe XS
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | xs |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
