DADB-V6-80-S301-350 Faltenbalgbausatz

DADB Faltenbalg

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DADB-V6-80-S301-350
Rubix:443567
Hersteller:553361
EAN:4052568196769
DADB-V6-80-S301-350 Faltenbalgbausatz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser80 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge301 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DADB-V6-80-S301-350 Faltenbalgbausatz


Faltenbalgbausatz DADB-V6-80-S301-350 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=93 mm, Baugröße=80, Hubbereich=301 - 350 mm, Kolbenstangenverlängerung=86 mm, Bauform=rund

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht394 g
Durchmesser80 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge301 mm
Max. Länge350 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169997
247,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
295,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen