Referenzen
Festo:DADB-V6-80-S10-50
Rubix:443557
Hersteller:553351
EAN:4052568196714

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Werkstoff | pa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei |
| Min. Länge | 10 mm |
Produktdetails : DADB-V6-80-S10-50 Faltenbalgbausatz
Faltenbalgbausatz DADB-V6-80-S10-50 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=93 mm, Baugröße=80, Hubbereich=10 - 50 mm, Kolbenstangenverlängerung=25 mm, Bauform=rund
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 168 g |
|---|---|
| Durchmesser | 80 mm |
| Werkstoff | pa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei |
| Min. Länge | 10 mm |
| Max. Länge | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen