DADB-V6-63-S426-475 Faltenbalgbausatz

DADB Faltenbalg

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DADB-V6-63-S426-475
Rubix:443553
Hersteller:553347
EAN:4052568196691
DADB-V6-63-S426-475 Faltenbalgbausatz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser63 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge426 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DADB-V6-63-S426-475 Faltenbalgbausatz


Faltenbalgbausatz DADB-V6-63-S426-475 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=57 mm, Baugröße=63, Hubbereich=426 - 475 mm, Kolbenstangenverlängerung=126 mm, Bauform=rund

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht278,25 g
Durchmesser63 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge426 mm
Max. Länge475 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169997
209,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
248,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen