DADB-V6-50-S476-500 Faltenbalgbausatz

DADB Faltenbalg

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DADB-V6-50-S476-500
Rubix:443535
Hersteller:553329
EAN:4052568196608
DADB-V6-50-S476-500 Faltenbalgbausatz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser50 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge476 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DADB-V6-50-S476-500 Faltenbalgbausatz


Faltenbalgbausatz DADB-V6-50-S476-500 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=57 mm, Baugröße=50, Hubbereich=476 - 500 mm, Kolbenstangenverlängerung=134 mm, Bauform=rund

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht284,52 g
Durchmesser50 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge476 mm
Max. Länge500 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169997
212,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
252,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen