DADB-V6-50-S10-50 Faltenbalgbausatz

DADB Faltenbalg

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DADB-V6-50-S10-50
Rubix:443517
Hersteller:553311
EAN:4052568196516
DADB-V6-50-S10-50 Faltenbalgbausatz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser50 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DADB-V6-50-S10-50 Faltenbalgbausatz


Faltenbalgbausatz DADB-V6-50-S10-50 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=57 mm, Baugröße=50, Hubbereich=10 - 50 mm, Kolbenstangenverlängerung=28 mm, Bauform=rund

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht138,21 g
Durchmesser50 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge10 mm
Max. Länge50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169997
112,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen