Referenzen
Festo:DADB-V6-40-S51-125
Rubix:443499
Hersteller:553293
EAN:4052568196424

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Werkstoff | pa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei |
| Min. Länge | 51 mm |
Produktdetails : DADB-V6-40-S51-125 Faltenbalgbausatz
Faltenbalgbausatz DADB-V6-40-S51-125 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=46 mm, Baugröße=40, Hubbereich=51 - 125 mm, Kolbenstangenverlängerung=43 mm, Bauform=rund
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120,65 g |
|---|---|
| Durchmesser | 40 mm |
| Werkstoff | pa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei |
| Min. Länge | 51 mm |
| Max. Länge | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen