DADB-V6-40-S351-375 Faltenbalgbausatz

DADB Faltenbalg

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DADB-V6-40-S351-375
Rubix:443509
Hersteller:553303
EAN:4052568196479
DADB-V6-40-S351-375 Faltenbalgbausatz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser40 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge351 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DADB-V6-40-S351-375 Faltenbalgbausatz


Faltenbalgbausatz DADB-V6-40-S351-375 für Normzylinder nach ISO 15552. Außen-Durchmesser=46 mm, Baugröße=40, Hubbereich=351 - 375 mm, Kolbenstangenverlängerung=101 mm, Bauform=rund

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht181 g
Durchmesser40 mm
Werkstoffpa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei
Min. Länge351 mm
Max. Länge375 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169997
153,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen