Referenzen
Festo:DADB-S1-63-S51-125
Rubix:443709
Hersteller:553503
EAN:4052568197339

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 63 mm |
|---|---|
| Werkstoff | pa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei |
| Min. Länge | 51 mm |
Produktdetails : DADB-S1-63-S51-125 Faltenbalgbausatz
Faltenbalgbausatz DADB-S1-63-S51-125 für Normzylinder nach ISO 6432. Außen-Durchmesser=57 mm, Baugröße=63, Hubbereich=51 - 125 mm, Kolbenstangenverlängerung=48 mm, Bauform=rund
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 139,9 g |
|---|---|
| Durchmesser | 63 mm |
| Werkstoff | pa-verstärkt, nbr, hochlegierter stahl rostfrei |
| Min. Länge | 51 mm |
| Max. Länge | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169997 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen