900X950X100 ES BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe ES
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:24219146
Rubix:2484149
Hersteller:24219146


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 900 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 950 mm |
| Höhe | 100 mm |
Produktdetails : 900X950X100 ES BI-NBR B4B210 Dachmanschettensatz Reihe ES
Der mehrteilige Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen besteht aus einem Druckring, mindestens drei Manschetten und einem Stützring. Die Dachmanschettensätze werden in drei verschiedenen Ausführungen zusammengestellt und eignen sich für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung von Altanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 900 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 950 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b210 |
| Ausführung | es |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.981,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.547,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort