85X100X22.5 ES BI-NBR B3B246 Dachmanschettensatz Reihe ES
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24070199
Rubix:2086098
Hersteller:24070199


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Höhe | 22,5 mm |
Produktdetails : 85X100X22.5 ES BI-NBR B3B246 Dachmanschettensatz Reihe ES
Der mehrteilige Dichtsatz zur Abdichtung von Kolbenstangen besteht aus einem Druckring, mindestens drei Manschetten und einem Stützring. Die Dachmanschettensätze werden in drei verschiedenen Ausführungen zusammengestellt und eignen sich für robuste Einsatzbereiche, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung von Altanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Höhe | 22,5 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b3b246 |
| Ausführung | es |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen