300X340X40 EK BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe EK
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:EK 340,00 300,00 40,00 B4B246
Rubix:3048664
Hersteller:24089867


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 300 mm |
| Höhe | 40 mm |
Produktdetails : 300X340X40 EK BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe EK
Der Dachmanschettensatz besteht aus einem Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring. Der Dichtsatz eignet sich für robuste Einbauräume, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung in Altanlagen. Der Dachmanschettensatz hat sich auch unter extremen Bedingungen bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 970 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Innendurchmesser | 300 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b246 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
306,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen