Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:EK 60 X 45 X 11 X 7,50 BI-NBR B3B246
Rubix:3211356
Hersteller:24070159

Produktdetails : 45X60X11 EK BI-NBR B3B246 Dachmanschettensatz Reihe EK
Der Dachmanschettensatz besteht aus einem Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring. Der Dichtsatz eignet sich für robuste Einbauräume, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung in Altanlagen. Der Dachmanschettensatz hat sich auch unter extremen Bedingungen bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16,2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b3b246 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
