58X70X8.5 NA150 NBR 80 878 -IV- Nutring Reihe NA150 Industry Pack
Nutringe NA150
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:84523
Rubix:2259640
Hersteller:84523

Dokumente
Produktdetails : 58X70X8.5 NA150 NBR 80 878 -IV- Nutring Reihe NA150 Industry Pack
Asymmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante Verkürzte Außenlippe
Nutring NA 150 80 NBR 878
Stärken
Breiter Einsatzbereich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10,57 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Innendurchmesser | 58 mm |
| Höhe | 8,5 mm |
| Werkstoff | nbr 878 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.446,87 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
1.721,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
