R2NANO Steckschluessel-Set 1/4'', 6-Kant
Steckschlüsselsatz 1/4 5.5 14mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:R2NANO
Rubix:1568449
EAN:3148518323253





Produktdetails : R2NANO Steckschluessel-Set 1/4'', 6-Kant
Das Facom Steckschlüsselsatz 1/4'' mit 38 Teilen vereint in einem kompakten Set alle wichtigen Werkzeuge für präzise Schraub- und Montagearbeiten. Es wurde entwickelt, um maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit zu bieten, und kombiniert 6-kantige Stecknüsse, verschiedene Bits sowie eine leistungsstarke Knarre in einem robusten, platzsparenden Koffer. Ideal für Profis, die ein zuverlässiges, vollständiges und leicht zu transportierendes Set suchen.
Eigenschaften:
Dieser 38-teilige Steckschlüsselsatz 1/4'' von Facom überzeugt durch Vielseitigkeit und durchdachtes Design. Er enthält eine hochleistungsfähige, dichte Knarre, die für ihre Präzision und Langlebigkeit bekannt ist, sowie einen ergonomischen Kurzschraubendrehergriff, der Arbeiten in engen Bereichen deutlich erleichtert. Die 6-Kant-Stecknüsse gewährleisten eine optimale Drehmomentübertragung und reduzieren das Risiko, Schraubenköpfe zu beschädigen. Zusätzlich umfasst der Koffer eine breite Auswahl an Bits für Kreuzschlitz-, Schlitz-, Phillips®, Resistorx®- und Innensechskantschrauben, wodurch maximale Einsatzmöglichkeiten abgedeckt sind. Verlängerungen, Kardangelenk und Adapter machen das Set komplett und passen sich an jede Arbeitssituation an. Die Aufbewahrung in einem kompakten, robusten Zweikomponenten-Koffer sorgt nicht nur für hohe Praxistauglichkeit, sondern schützt die Werkzeuge zuverlässig.
Spezifikationen:
• 1 Knarre 1/4'' dicht mit Hochleistungsantrieb
• 10 Stecknüsse 1/4'' 6-kant metrisch: R 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
• 2 Verlängerungen 1/4'': L 55 mm (R209) und L 100 mm
• 1 Kardangelenk 1/4''
• ED1T für Pozidriv®-Schrauben: PZ1 – PZ2 – PZ3
• ES1T für Schlitzschrauben: 4,5 – 6,5 – 8 mm
• EH1 für Innensechskantschrauben: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 mm
• 1 Kurzschraubendrehergriff 1/4''
• 1 Stecknuss 1/4'' für Bits mit Haltering
• 21 Bits 1/4'' – L 25 mm: EP1T (PH1 – PH2 – PH3), EXR1 (TT10 bis TT40)
• 1 Bitadapter Sechskant 1/4'' – Vierkant 1/4''
Markeninformationen:
Facom ist eine französische Marke, die 1918 gegründet wurde und heute Teil der Stanley Black & Decker Gruppe ist. Sie entwickelt und produziert hochwertige Handwerkzeuge für Profis aus Industrie, Automobilbranche und Instandhaltung. Facom ist für seine Zuverlässigkeit und kontinuierlichen Innovationen bekannt, bietet tausende Artikel an und gehört zu den führenden Anbietern im europäischen Werkzeugsektor.
Eigenschaften:
Dieser 38-teilige Steckschlüsselsatz 1/4'' von Facom überzeugt durch Vielseitigkeit und durchdachtes Design. Er enthält eine hochleistungsfähige, dichte Knarre, die für ihre Präzision und Langlebigkeit bekannt ist, sowie einen ergonomischen Kurzschraubendrehergriff, der Arbeiten in engen Bereichen deutlich erleichtert. Die 6-Kant-Stecknüsse gewährleisten eine optimale Drehmomentübertragung und reduzieren das Risiko, Schraubenköpfe zu beschädigen. Zusätzlich umfasst der Koffer eine breite Auswahl an Bits für Kreuzschlitz-, Schlitz-, Phillips®, Resistorx®- und Innensechskantschrauben, wodurch maximale Einsatzmöglichkeiten abgedeckt sind. Verlängerungen, Kardangelenk und Adapter machen das Set komplett und passen sich an jede Arbeitssituation an. Die Aufbewahrung in einem kompakten, robusten Zweikomponenten-Koffer sorgt nicht nur für hohe Praxistauglichkeit, sondern schützt die Werkzeuge zuverlässig.
Spezifikationen:
• 1 Knarre 1/4'' dicht mit Hochleistungsantrieb
• 10 Stecknüsse 1/4'' 6-kant metrisch: R 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
• 2 Verlängerungen 1/4'': L 55 mm (R209) und L 100 mm
• 1 Kardangelenk 1/4''
• ED1T für Pozidriv®-Schrauben: PZ1 – PZ2 – PZ3
• ES1T für Schlitzschrauben: 4,5 – 6,5 – 8 mm
• EH1 für Innensechskantschrauben: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 mm
• 1 Kurzschraubendrehergriff 1/4''
• 1 Stecknuss 1/4'' für Bits mit Haltering
• 21 Bits 1/4'' – L 25 mm: EP1T (PH1 – PH2 – PH3), EXR1 (TT10 bis TT40)
• 1 Bitadapter Sechskant 1/4'' – Vierkant 1/4''
Markeninformationen:
Facom ist eine französische Marke, die 1918 gegründet wurde und heute Teil der Stanley Black & Decker Gruppe ist. Sie entwickelt und produziert hochwertige Handwerkzeuge für Profis aus Industrie, Automobilbranche und Instandhaltung. Facom ist für seine Zuverlässigkeit und kontinuierlichen Innovationen bekannt, bietet tausende Artikel an und gehört zu den führenden Anbietern im europäischen Werkzeugsektor.
Stärken
• Vollständiges und vielseitiges Set für zahlreiche Anwendungen
• Hochleistungsfähige, dichte Knarre für den intensiven Einsatz
• Umfangreiche Auswahl an Bits, kompatibel mit gängigen Schraubentypen
• Ergonomischer Kurzschraubendrehergriff für enge Arbeitsbereiche
• Verlängerungen und Kardangelenk für optimalen Zugang in schwer erreichbare Zonen
• Kompakter, robuster Zweikomponenten-Koffer, stabil und leicht transportierbar
• Durchdachte Innenaufteilung für schnelles Auffinden der Teile
• Ideal für professionelle Ansprüche in Werkstatt oder auf Montage
• Hochleistungsfähige, dichte Knarre für den intensiven Einsatz
• Umfangreiche Auswahl an Bits, kompatibel mit gängigen Schraubentypen
• Ergonomischer Kurzschraubendrehergriff für enge Arbeitsbereiche
• Verlängerungen und Kardangelenk für optimalen Zugang in schwer erreichbare Zonen
• Kompakter, robuster Zweikomponenten-Koffer, stabil und leicht transportierbar
• Durchdachte Innenaufteilung für schnelles Auffinden der Teile
• Ideal für professionelle Ansprüche in Werkstatt oder auf Montage
Anwendungen
Der Steckschlüsselsatz eignet sich optimal für Schraub-, Montage- und Wartungsarbeiten in professionellen Umgebungen. Er ist die perfekte Wahl für Instandhaltungstechniker, Mechaniker, Elektriker und Monteure, sowohl im Außeneinsatz als auch in der Werkstatt. Dank der vielfältigen Bits und Stecknüsse kann er in der Automobilbranche, der Industrie, in der Feinmechanik und bei elektromechanischen Geräten eingesetzt werden. Sein kompaktes und robustes Design macht ihn zudem ideal für mobile Einsätze, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 860 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 220x200x90 mm |
| Gewicht der Verpackung | 842 g |
| Anzahl Elemente | 38 |
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
269,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
321,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage