MY1B32TFG-500Z Kolbenstangenloser Zylinder
Geführter Zylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:MY1B32TFG-500Z
Rubix:2211060
Hersteller:MY1B32TFG-500Z
EAN:3618036317855



Technische Zusammenfassung
| Typ | my1b32tfg-500z kolbenstangenloser zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 500 mm |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
Dokumente
Produktdetails : MY1B32TFG-500Z Kolbenstangenloser Zylinder
Die kolbenstangenlosen Zylinder der Serie MY1 sind die ideale Lösung für lange Hübe bei kompakten Abmessungen und einer integrierten Führung. Der kolbenstangenlose Zylinder MY1 mit mechanischem Gelenk umfasst vier Standardmodelle, die es ermöglichen, die geeignete Lagerart auszuwählen, um die Anforderungen an Genauigkeit und Belastung Ihrer Anwendung zu erfüllen. Bei Bedarf können Sie den MY1-Basiszylinder auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezielle technische Lösung zu schaffen. Die Verrohrungsoptionen können je nach Anwendung ausgewählt werden.
MY1B-Z, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Standardausführung ohne Hubbegrenzungseinheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3750 g |
|---|---|
| Typ | my1b32tfg-500z kolbenstangenloser zylinder |
| Zylinderhub | 500 mm |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Werkstoff | aluminiumlegierung |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
468,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
557,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage