CXSM15-90 Doppelkolbenzylinder

CXS-Zweistangenzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CXSM15-90
Rubix:1587647
Hersteller:00036695
EAN:3618035658867
CXSM15-90 Doppelkolbenzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser15 mm
Zylinderhub90 mm
Typgeführter zylinder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CXSM15-90 Doppelkolbenzylinder


Die Serie CXS ist in sechs Bohrungsgrößen und Hublängen bis zu 100 mm erhältlich. Diese Serie ist sehr kompakt und hat eine sehr genaue, nicht rotierende Spezifikation. Sie eignet sich für präzise Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Materialhandhabung. Der CXS kann entweder mit Reed- oder Halbleiterschaltern verwendet werden. Erhältlich in Reinraumversionen.
CXSM, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Gleitführung

Stärken

Doppelstabzylinder mit Gleitlager
Verschiedene Schalter und verschiedene Leitungslängen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x169x58 mm
Bruttogewicht453 g
Zylinderdurchmesser15 mm
Zylinderhub90 mm
Typgeführter zylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
309,61 exkl. MwSt.
/ Stück
368,44 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage