Referenzen
Format:74510018, 9774510018
Rubix:1948947
Hersteller:74510018
EAN:4317784553605
Produktdetails : 9774510018 Cuttermesser mit 3 Klingen 18mm
- 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit Metall-Klingenführung, Klingendepot und abnehmbarer Endkappe als Abbrechhilfe
- Fixierung der Klinge durch Drucktaste
- Klingenbreite: 18 mm
- Lieferung mit 3 Abbrechklingen
- Fixierung der Klinge durch Drucktaste
- Klingenbreite: 18 mm
- Lieferung mit 3 Abbrechklingen
Cuttermesser mit 3 Klingen 18 mm FORMAT

Technische Informationen
Attribute
| Klingenlänge | 18 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

