Referenzen
Bahco:K-GP-1
Rubix:1315153
EAN:7311518030131

Produktdetails : K-GP-1 (BAHCO) Gärtner-Messer, 170 mm
Gärtner-Messer, 170 mm

Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Klingenlänge | 70 mm |
| Zolltarifcode | 82019000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
311,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
371,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
