0-10-825 Klappmesser FatMax, einziehbare Klinge
Klappmesser FatMax, einziehbare Klinge
Siehe technische InformationenReferenzen
Stanley:0-10-825
Rubix:1569201
EAN:3253560108250




Produktdetails : 0-10-825 Klappmesser FatMax, einziehbare Klinge
Mit seinem einklappbaren Mechanismus und dem werkzeuglosen Sofort-Klingenwechselsystem erfüllt das Stanley FatMax 0-10-825 die Anforderungen sowohl in der Werkstatt als auch auf der Baustelle. Die Zweikomponenten-Konstruktion und der integrierte Schnurschneider machen es zu einem vielseitigen Werkzeug für den täglichen Einsatz.
Eigenschaften:
Das Stanley FatMax 0-10-825 ist ein klappbares Cuttermesser mit einhändiger Öffnungsfunktion. Das Instant Change-System ermöglicht einen Klingenwechsel, ohne das Werkzeug zu öffnen, wodurch Arbeitsunterbrechungen deutlich reduziert werden. Die Interlock®-Klingenaufnahme hält die Klinge sicher in Schneidposition und sorgt bei jedem Schnitt für hohe Präzision und Stabilität. Der ergonomische Zweikomponenten-Griff gewährleistet auch bei längerer Nutzung einen sicheren Halt. Ein im Gehäuse integriertes Klingenmagazin ermöglicht den direkten Zugriff auf Ersatzklingen. Ein integrierter Schnurschneider erweitert den Funktionsumfang. Im geschlossenen Zustand lässt sich das kompakte Messer sicher in der Tasche verstauen.
Spezifikationen:
• Referenz: 0-10-825
• Länge: 140 mm
• Gewicht: 0,14 kg
• Gehäusematerial: Metall
• Griffmaterial: Metall mit Zweikomponenten-Ummantelung
• Klingenmaterial: Kohlenstoffstahl
• Klingenoberfläche: Induktionsgehärtet
• Einklappbare Klinge: Ja
• Verriegelbar: Ja
• Austauschbare Klingen: Ja
• Lieferumfang: 4 Teile (1 Cuttermesser + 3 FatMax-Trapezklingen Typ 1992 ohne Loch)
Eigenschaften:
Das Stanley FatMax 0-10-825 ist ein klappbares Cuttermesser mit einhändiger Öffnungsfunktion. Das Instant Change-System ermöglicht einen Klingenwechsel, ohne das Werkzeug zu öffnen, wodurch Arbeitsunterbrechungen deutlich reduziert werden. Die Interlock®-Klingenaufnahme hält die Klinge sicher in Schneidposition und sorgt bei jedem Schnitt für hohe Präzision und Stabilität. Der ergonomische Zweikomponenten-Griff gewährleistet auch bei längerer Nutzung einen sicheren Halt. Ein im Gehäuse integriertes Klingenmagazin ermöglicht den direkten Zugriff auf Ersatzklingen. Ein integrierter Schnurschneider erweitert den Funktionsumfang. Im geschlossenen Zustand lässt sich das kompakte Messer sicher in der Tasche verstauen.
Spezifikationen:
• Referenz: 0-10-825
• Länge: 140 mm
• Gewicht: 0,14 kg
• Gehäusematerial: Metall
• Griffmaterial: Metall mit Zweikomponenten-Ummantelung
• Klingenmaterial: Kohlenstoffstahl
• Klingenoberfläche: Induktionsgehärtet
• Einklappbare Klinge: Ja
• Verriegelbar: Ja
• Austauschbare Klingen: Ja
• Lieferumfang: 4 Teile (1 Cuttermesser + 3 FatMax-Trapezklingen Typ 1992 ohne Loch)
Stärken
• Werkzeugloser Klingenwechsel: Das Instant Change-System reduziert Stillstandzeiten bei wiederkehrenden Schneidarbeiten.
• Sichere Klingenfixierung: Die Interlock®-Klingenaufnahme verhindert Spiel in der Schneidposition und reduziert das Unfallrisiko.
• Kompaktes Taschenformat: Das klappbare Design erleichtert den Transport und sorgt für eine sichere Aufbewahrung zwischen den Einsätzen.
• Integriertes Klingenmagazin: Ersatzklingen sind jederzeit direkt am Werkzeug verfügbar, ohne die Werkzeugkiste durchsuchen zu müssen.
• Integrierter Schnurschneider: Zusätzliche Schneidfunktion ohne weiteres Werkzeug.
• Sichere Klingenfixierung: Die Interlock®-Klingenaufnahme verhindert Spiel in der Schneidposition und reduziert das Unfallrisiko.
• Kompaktes Taschenformat: Das klappbare Design erleichtert den Transport und sorgt für eine sichere Aufbewahrung zwischen den Einsätzen.
• Integriertes Klingenmagazin: Ersatzklingen sind jederzeit direkt am Werkzeug verfügbar, ohne die Werkzeugkiste durchsuchen zu müssen.
• Integrierter Schnurschneider: Zusätzliche Schneidfunktion ohne weiteres Werkzeug.
Anwendungen
Das klappbare Stanley FatMax Cuttermesser eignet sich überall dort, wo Vielseitigkeit und schnelles Arbeiten gefragt sind. In der Werkstatt wird es zum Öffnen von Verpackungen, zum Schneiden weicher Materialien wie Karton, Schaumstoff, Kunststofffolie oder Teppich sowie zur Vorbereitung von Bauteilen vor der Montage eingesetzt. Auf der Baustelle machen die verriegelbare Klinge und das kompakte Format das Messer zu einem zuverlässigen Taschenwerkzeug für Trockenbauer, Elektriker, Installateure, Schreiner und Bodenleger. In der Logistik und Materialhandhabung erfüllt es die täglichen Schneidanforderungen und reduziert dank des werkzeuglosen Klingenwechsels die Arbeitsunterbrechungen.

Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 20x90x160 mm |
|---|---|
| Klingenlänge | 140 mm |
| Klingenanzahl | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std