120700.02 Messer SECUNORM PROFI25 MDP
Martor Sicherheitsmesser SECUNORM PROFI25 MDP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Martor:120700.02
Rubix:1138091
EAN:4002632920431



Technische Zusammenfassung
| Klingensorte | trapezklinge |
|---|---|
| Klingenbreite | 21 mm |
| Länge | 143 mm |
Dokumente
Produktdetails : 120700.02 Messer SECUNORM PROFI25 MDP
Das SECUNORM PROFI25 MDP trägt seinen Namen völlig zu Recht. „PROFI“, weil Sie mit ihm über ein professionelles Schneidwerkzeug für alle gängigen Materialien und Schnittarten verfügen. „25“, weil der Klingenaustritt bei immerhin 25 mm liegt. So können Sie z. B. auch 3-lagige Kartons mühelos öffnen. Und nicht zuletzt „MDP“, weil alle Kunststoffteile des Sicherheitsmessers metalldetektierbar sind.
Messer SECUNORM PROFI25 MDP
Stärken
∙ Metalldetektierbar
∙ kein Lack
∙ robuster Griff
∙ 2-fach nutzbare Klinge
Anwendungen
Zum Schneiden allgemeiner Industriematerialien

Technische Informationen
Attribute
| Klingensorte | trapezklinge |
|---|---|
| Klingenbreite | 21 mm |
| Länge | 143 mm |
| Werkstoff | rostfreier stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std