9766660004 Sicherheitsmesser vollautom.Klingenrückzug inkl. 1 Klinge
Si-Messer
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:66660004, 9766660004
Rubix:2897366
Hersteller:4317784969437
EAN:4317784969437
Produktdetails : 9766660004 Sicherheitsmesser vollautom.Klingenrückzug inkl. 1 Klinge
Sicherheitsmesser vollautom.Klingenrückzug inkl. 1 Klinge FORMAT
Sicherheitsmesser Sehr hohe Sicherheit (vollautomatischer Klingenrückzug) Sobald die Klinge das Schneidmaterial verlässt, wird sie in den Griff zurückgezogen. Und das auch, wenn der Schieber oder Hebel noch festgehalten wird. Ausführung: Gehäuse aus Aluminium mit Gummieinlage. Klinge kann ohne Werkzeug gewechselt werden. Mit Sicherung gegen ungewolltes Ausfahren der Klinge. Lieferung mit 1 Trapezklinge.
Sicherheitsmesser Sehr hohe Sicherheit (vollautomatischer Klingenrückzug) Sobald die Klinge das Schneidmaterial verlässt, wird sie in den Griff zurückgezogen. Und das auch, wenn der Schieber oder Hebel noch festgehalten wird. Ausführung: Gehäuse aus Aluminium mit Gummieinlage. Klinge kann ohne Werkzeug gewechselt werden. Mit Sicherung gegen ungewolltes Ausfahren der Klinge. Lieferung mit 1 Trapezklinge.

Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

