CRQSL-M5-6 Steckverschraubung Quick Star, Edelstahl
CRQSL Steckverschraubung
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:CRQSL-M5-6
Rubix:439374
Hersteller:162871
EAN:4052568072728

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | hochlegierter, rostfreier edelstahl (gehäuse/körper, entriegelungsring, rohrklemmteil, druckring); fpm (dichtungen) |
|---|---|
| Anschluss 1 | male thread m5 |
Produktdetails : CRQSL-M5-6 Steckverschraubung Quick Star, Edelstahl
L-Steckverschraubung CRQSL-M5-6 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=2 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x14x14 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20,18 g |
| Werkstoff | hochlegierter, rostfreier edelstahl (gehäuse/körper, entriegelungsring, rohrklemmteil, druckring); fpm (dichtungen) |
| Anschluss 1 | male thread m5 |
| Profil | standard |
| Anschluss 2 | for tubing od 6 mm |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage