Referenzen
Festo:CRQSY-4
Rubix:439027
Hersteller:130656
EAN:4052568068462

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | hochlegierter edelstahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | for 4 mm o.d. tube (push-in) |
Produktdetails : CRQSY-4 Y-Steckverbinder
Y-Steckverbindung CRQSY-4 Baugröße=Standard, Nennweite=2 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16,64 g |
|---|---|
| Werkstoff | hochlegierter edelstahl |
| Anschluss 1 | for 4 mm o.d. tube (push-in) |
| Profil | y-form |
| Anschluss 2 | for 4 mm o.d. tube (push-in) |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage