CRGRLA-M5-B Drosselrückschlagventil, Edelstahl

CRGRLA Drossel-Rückschlagventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:CRGRLA-M5-B
Rubix:215914
Hersteller:161403
EAN:4052568071929
CRGRLA-M5-B Drosselrückschlagventil, Edelstahl
Technische Zusammenfassung
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CRGRLA-M5-B Drosselrückschlagventil, Edelstahl


Drossel-Rückschlagventil CRGRLA-M5-B korrosionsbeständig, Schwenkanschluss mit Innengewinde. Ventilfunktion=Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=M5, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil CRGRLA-M5-B korrosionsbeständig, Schwenkanschluss mit Innengewinde. Ventilfunktion=Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=M5, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13,3 g
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,37 exkl. MwSt.
/ Stück
75,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen