Referenzen
SMC:CQ2WB25-50D
Rubix:2184415
Hersteller:00028356

Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltwirkend (d/a) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Dokumente
Produktdetails : CQ2WB25-50D Kompaktzylinder
Unser Angebot an kompakten CQ2-Zylindern wurde komplett überarbeitet, um Ihnen mehr Vorteile, Leistung und zusätzliche Optionen zu bieten. Der größte Unterschied zur vorherigen Baureihe ist das komplett überarbeitete Design des Zylinderkörpers. Dadurch werden die Befestigungsmöglichkeiten verbessert und das Gewicht je nach Modell um 5 bis 13 % reduziert. Alle CQ2-Zylinder mit einer Bohrung zwischen Ø 32 und 200 mm sind jetzt mit Gleitnuten auf jeder der vier Seiten ausgestattet. Es ist also nicht mehr notwendig, die Detektoren mit Schrauben zu befestigen. Bei Bohrungen zwischen Ø 12 und 15 mm sind auf zwei Seiten Gleitnuten integriert. Die Baureihe wurde für den Betrieb mit einem statischen Detektor mit doppelter Visualisierung entwickelt. Dies ermöglicht eine fehlerfreie Einstellung der Montageposition mit Hilfe der Betriebsbereichsanzeige. Dies trägt dazu bei, versehentliche Beschädigungen zu vermeiden und verbessert die Sicherheit und Hygiene bei der Installation und Wartung.
C(D)Q2W(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x139x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 317 g |
| Typ | doppeltwirkend (d/a) |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage