CDQ2A32-30DZ Kompaktzylinder

CQ2 Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CDQ2A32-30DZ
Rubix:2181786
Hersteller:00779128
EAN:3618035843898
CDQ2A32-30DZ Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CDQ2A32-30DZ Kompaktzylinder


Nach einer Überprüfung unserer beliebten CQ2-Kompaktzylinder-Serie haben unsere F&E-Ingenieure die gesamte Zylinderreihe völlig neu gestaltet, um Ihnen noch mehr Leistungsvorteile und mehr Zylinderoptionen zu bieten. Der Hauptunterschied zwischen der neuen CQ2-Reihe und dem alten Modell ist das völlig neu gestaltete Gehäuse, das verbesserte Möglichkeiten für die Montage von Autoschaltern sowie eine allgemeine Gewichtsreduzierung des Zylinders von 5 bis 13 % je nach Modell bietet. Alle CQ2-Zylinder von Ø 32 bis 200 mm sind jetzt mit Einschubnuten ausgestattet, die Autoschalter auf allen vier Zylinderseiten aufnehmen können, ohne dass Autoschalterhalterungen erforderlich sind. Für kleinere Bohrungsgrößen zwischen Ø 12 und 25 mm wurden in das neue Gehäusedesign ebenfalls Einschubnuten integriert, die die Aufnahme von Autoschaltern ohne Halterung auf zwei Oberflächen ermöglichen. Der integrierte Autoschalterkanal wurde für die Verwendung mit unseren einfach einzustellenden, zweifarbigen Halbleiter-Automatikschaltern entwickelt und gewährleistet einen umfassenden Schutz gegen mögliche versehentliche Beschädigungen sowie verbesserte Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen sowohl bei der Installation als auch bei Wartungsarbeiten.
C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik

Stärken

Doppeltwirkende, einfachwirkende, kompakte Zylinder
Autoschalterfähig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)45x70x50 mm
Bruttogewicht281 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub30 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,96 exkl. MwSt.
/ Stück
64,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage