CPX-CTEL-4-M12-5POL Elektrik-Anschaltung

CPX-MMI Bediengerät

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPX-CTEL-4-M12-5POL
Rubix:3456773
Hersteller:1577012
EAN:4052568242107
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : CPX-CTEL-4-M12-5POL Elektrik-Anschaltung


Elektrik-Anschaltung CPX-CTEL-4-M12-5POL Abmessungen B x L x H=(* (inkl. Verkettungsblock), * 50 mm x 107 mm x 55 mm), Anzahl Device-Schnittstellen=4, Diagnose=(* - Kommunikationsfehler, * - Kurzschluss Module, * - Modulorientierte Diagnose, * - Unterspannung), Parametrierung=(* - Diagnoseverhalten, * Failsafe pro Kanal, * Forcen pro Kanal, * Idle Mode pro Kanal, * - Modul-Parameter, * - Werkzeugwechselmodus), Zusätzliche Funktionen=- Werkzeugwechselmodus
El.-Anschaltung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht176 g
Typcpx
HerkunftslandDE
Zolltarifcode85371099
331,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
394,84 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen