Referenzen
Festo:CPVSC1-AE16-DP
Rubix:436404
Hersteller:541919
EAN:4052568179809

Produktdetails : CPVSC1-AE16-DP Ansteuereinheit
Ansteuereinheit CPVSC1-AE16-DP Breite=78 mm, Höhe=40 mm, Länge=113 mm, CP-Strangerweiterung=(* 32 Eingänge, * 32 Ausgänge), Feldbus-Schnittstelle=Sub-D, 9-polig, Dose
Ansteuereinheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 216 g |
|---|---|
| Typ | ansteuereinheit für ventilinseln cpv, cpa |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
788,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
938,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage