Referenzen
Festo:CPVSC1-M4H-D-T-Q3C
Rubix:436611
Hersteller:547339
EAN:4052568188290
Produktdetails : CPVSC1-M4H-D-T-Q3C Magnetventil
Magnetventil CPVSC1-M4H-D-T-Q3C für Ventilinsel CPV-SC, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=2/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=150 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M4H-D-T-Q3C für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=2/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=150 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 128,9 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage