CPVSC1-M1H-D-T-M5C Magnetventil

CPVSC1 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPVSC1-M1H-D-T-M5C
Rubix:436546
Hersteller:547273
EAN:4052568187644
CPVSC1-M1H-D-T-M5C Magnetventil

Produktdetails : CPVSC1-M1H-D-T-M5C Magnetventil


Magnetventil CPVSC1-M1H-D-T-M5C für Ventilinsel CPV-SC, Anschluss M5. Ventilfunktion=2/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=150 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M1H-D-T-M5C für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, Anschluss M5. Ventilfunktion=2/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=150 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar

Technische Informationen


Attribute
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
93,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,16 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage