CPV18-M1H-3OLS-3GLS-1/4 Ventilinsel, Typ 10
CPV18 Ventil Compact Performance
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:CPV18-M1H-3OLS-3GLS-1/4
Rubix:435181
Hersteller:176070
EAN:4052568143763
Produktdetails : CPV18-M1H-3OLS-3GLS-1/4 Ventilinsel, Typ 10
Magnetventil CPV18-M1H-3OLS-3GLS-1/4 für Ventilinsel CPV. In dem Ventilgehäuse befinden sich zwei 3/2-Wegeventile, einmal mit der Funktion in Grundstellung offen, einmal geschlossen. Ventilfunktion=2x3/2 offen/geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=18 mm, Normalnenndurchfluss=1600 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Ventilinsel, Typ 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 279,47 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage