Referenzen
Festo:CPE14-M1CH-5/3GS-1/8
Rubix:445454
Hersteller:550242
EAN:4052568192242
Produktdetails : CPE14-M1CH-5/3GS-1/8 Magnetventil
Magnetventil CPE14-M1CH-5/3GS-1/8 große Packungsdichte, mit M8 Steckeranschluss. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=750 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE14-M1CH-5/3GS-1/8 große Packungsdichte, mit M8 Steckeranschluss. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=750 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 165x50x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 138 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
258,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
