CPE18-M2H-5/3G-QS-10 Magnetventil

CPE Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE18-M2H-5/3G-QS-10
Rubix:433472
Hersteller:170295
EAN:4052568138318
CPE18-M2H-5/3G-QS-10 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typelektroverteiler cpe18-m2h-5/3g-qs-10
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPE18-M2H-5/3G-QS-10 Magnetventil


Minimale Breite, geringer Stromverbrauch und maximale Durchflussregelungswerte

Magnetventil CPE18-M2H-5/3G-QS-10 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1050 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar

Stärken

  • Universelles Einzelventil
  • Hohe Durchflussrate im Verhältnis zu seiner Größe

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht393,5 g
Typelektroverteiler cpe18-m2h-5/3g-qs-10
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
248,67 exkl. MwSt.
/ Stück
295,92 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage