CPE10-M1CH-5/3ES-M7 Magnetventil

CPE Ventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:CPE10-M1CH-5/3ES-M7
Rubix:445442
Hersteller:550230
EAN:4052568192136
CPE10-M1CH-5/3ES-M7 Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typcpe universelles wegeventil
Anschlusstypm7
Material des Körpersaluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPE10-M1CH-5/3ES-M7 Magnetventil


Magnetventil CPE10-M1CH-5/3ES-M7 große Packungsdichte, mit M8 Steckeranschluss. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=250 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE10-M1CH-5/3ES-M7 große Packungsdichte, mit M8 Steckeranschluss. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=250 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Typcpe universelles wegeventil
Anschlusstypm7
Material des Körpersaluminium
Spannung24 V
Verbindung4-pin m8x1
Min. Einsatztemperatur-5 °C
Max. Einsatztemperatur50 °C
Min. Betriebsdruck-0,9 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
213,07 exkl. MwSt.
/ Stück
253,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage