VSVA-B-T22C-AZD-D1-2AT1L Magnetventil

VSVA Normventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSVA-B-T22C-AZD-D1-2AT1L
Rubix:1827869
Hersteller:561341
EAN:4052568208691
VSVA-B-T22C-AZD-D1-2AT1L Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typvsva normventil
Anschlusstypd1 42mm
Material des Körpersaluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-T22C-AZD-D1-2AT1L Magnetventil


Magnetventil VSVA-B-T22C-AZD-D1-2AT1L für Ventilinsel VTSA. Ventilfunktion=2x2/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1400 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Magnetventil

Technische Informationen


Attribute
Typvsva normventil
Anschlusstypd1 42mm
Material des Körpersaluminium
Spannung110 V
Verbindungsub-base d1, 42 mm (iso 5599-2)
Min. Einsatztemperatur-5 °C
Max. Einsatztemperatur50 °C
Min. Betriebsdruck3 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Zolltarifcode84812090
176,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,38 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage