Referenzen
Bosch Rexroth:R065801000
Rubix:234066

Produktdetails : R-0658-010-00 Kugelbüchse COMPACT
COMPACT-KB KBC-10
Kugelbuchse Compact KBC-10, ohne Dichtring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Serie | kbc |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 17 mm |
| Länge | 26 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
