R-0658-050-30 Kugelbüchse COMPACT
Compact-Kugelbüchsen, nichtrostend, R0658
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R065805030
Rubix:137471

Produktdetails : R-0658-050-30 Kugelbüchse COMPACT
COMPACT-KB KBC-50-NR
Kugelbuchse Compact KBC-50-NR, ohne Dichtring, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 183 g |
|---|---|
| Serie | kbc |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Länge | 70 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
